エポキシフィルム電気絶縁テープ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(25巻) テープ幅(mm)12 注文コード24883628 品番SUPER10 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はテープ幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.13 乳白色 特性絶縁 基材エポキシ樹脂コーティングポリイミドフィルム 粘着剤熱硬化型ゴム系 粘着力4.9N/10mm 用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途 材質基材:エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム、粘着剤:熱硬化型ゴム系 質量(g)130 引張強度79N/10mm 引張強度(N/mm)57 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/mm)5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする