銅箔粘着テープ NO.831S

(27件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(17巻) 注文コード 24884066 品番 No.831S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。
UL規格認定品です。
File E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
電磁波シールド。
スイッチングトランスのショートリング。
基材電解銅箔 粘着剤アクリル系 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.07 特性難燃性 主な用途電気・電子用 光沢あり 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 表面抵抗値(Ω)0.081

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-04
用途:
裏面導電性なし

裏のノリ部分が銅でなく樹脂なので接着面が導電性が無くなる。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
33239437
2023-06-23
用途:
ガラスパネルの修理
Rubikus 様

割れたガラスパネルの修理のため購入しました。商品本来の使用目的ではないですが、十分上手くできました。

対象商品:
06393843
2023-01-05
用途:
銅板の貼り合わせ
製造業

粘着性は問題ないレベルでした。防水性についてはまだ試験指定なので不明です。

対象商品:
33239437
2022-03-18
用途:
車のアーシング用
運輸・通信業

こちらの銅箔テープの上にテラオカのアルミテープを貼り付けて仕様しています。アルミテープの品質に満足していましたので、この商品も安心して使用できます。

対象商品:
06393843
2021-06-08
用途:
アンテナ作成

高周波のアンテナを樹脂板上に作成したり、基板上に追加でべたグランドを作ったり、EMC対策で機器のシールドするのに使用。はんだ付け性もよく、糊も強力で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33239437
2021-08-12
用途:
理科の実験
教育・研究機関

シールでできているので、簡単に切り貼りができる。化学電池で使う金属として扱う時に非常に便利だった。

対象商品:
06393834
2021-07-04
用途:
自動車外装パーツ色の変更用
建設業・工事業

外装パーツの上に貼りました。最初はピカピカが、だんだん濃くなりいい味が出てきました。今後様子みて、あまり黒くなったらまた交換しようと思う。手軽に遊べて面白い商品です。

対象商品:
33239437
2021-07-02
用途:
電子機器の修理時
農・林・水産業

電子回路の接地パターンの代用として使用できて重宝しています。
地方では購入できない部品なので保知らでお世話になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする