導電性銅箔テープ

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 24884179 品番 NO.8701
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥185,900
販売価格(税別)
169,000

被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。
打ち抜き加工もできます。
切断にはカッターが必要。

用途
電磁波シールド。
帯電防止。
スイッチ部品。
基材圧延銅箔 粘着剤導電性のあるアクリル系 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.08 特性導電性 光沢あり ブロンズ 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-10〜130 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/10mm)62.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37058691
2021-11-26
用途:
携帯電話修理時のシールド作成
株式会社フルハウス 様 (サービス業)

品質などは満足。
ちゃんと張り付いてくれますし、導電も問題ありません。
改善点はテープとはいえ、粘着部分を保護している紙と銅箔はまったく粘着がありませんので輪っかのままで固定できずばらけていってしまうところ。
いつも必要量をとったあとはセロテープなどでばらけないように固定しています。

対象商品:
37058691
2016-06-07
用途:
無線アンテナのアース

個人的に無線アンテナを使用していますので、そのHFアンテナのアースを確保するためにこの銅箔テープを利用しています。

対象商品:
37058716
2015-02-25
用途:
回路のシールド

少し幅が必要だったのでこれを選びました.重ね貼りしても導電性がある点もいいです.ただ,ここまで長くない少量で低価格なタイプもラインナップにあればと思いました.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする