3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
エポキシフィルム電気絶縁テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16巻)
テープ幅(mm)
19
注文コード
24884967
品番
SUPER10 19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.13
色
乳白色
特性
絶縁
基材
エポキシ樹脂コーティングポリイミドフィルム
粘着剤
熱硬化型ゴム系
粘着力
4.9N/10mm
用途
トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途
材質
基材:エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム、粘着剤:熱硬化型ゴム系
質量(g)
205
引張強度
79N/10mm
引張強度(N/mm)
57
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/mm)
5.0