曜日別特売
TAGT-502 アルミガラステープ TRUSCO 24885256

アルミガラステープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(10巻)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(10巻)注文コード24885256品番TAGT-502
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。
アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。
ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。
ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。

用途
各種配管、機器による火傷防止用。
一般断熱、保温用。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)1.5仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り材質ガラス繊維、アルミ蒸着フィルム質量(kg)1使用温度範囲(℃)ガラス面約550、アルミ面約200まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする