※点灯イメージ

528731 LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 24889953 528731 LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 24889953

LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色ブルー 注文コード24889953 品番528731
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は発光色・レンズ色など14種類から選べます 他の種類を見る

バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)
乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです

発光色ブルー 定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.07 明るさ(Lm)10 寸法(mm)Φ17×45 電圧(V)DC12/24共用 口金BA15S

商品説明動画

LED電球型キャンディバルブ「ストロボ点滅」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
愛車のリアナンバー灯の交換
教育・研究機関

車仲間から、「ナンバー灯が切れているみたいだよ」と教えられて確認したら、点いているけどあまりにも照度が低かったので、こちらの商品を購入してみました。40年前の愛車ですが、こちらのLED電球は光が拡散してくれるので、交換してみるとナンバープレートの文字や数字がはっきり読めるレベルまで改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする