象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの ケトル/ポット
象印マホービンの 電気ポット
マイコン沸とう電動ポット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24891405
品番
CD-WU30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.18
色
メタリックブラウン
容量(L)
3
消費電力(W)
700
本体質量(kg)
2.3
電源コード(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×285×290
機能
蒸気抑制