シリコンフライパンカバー2種組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24892186 品番1009635
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

食洗機で洗える、軽くてやわらかなシリコーン製のフライパンカバー。
20〜28cmのフライパンや鍋に対応した大小2枚組。
薄くて場所を取らないので収納に便利。
蒸気穴が開いているので、吊るして収納もできます。
調理中に中身が確認できる透明窓付。
油飛びの防止や、炊飯にも使えます。

セット内容大・小2枚組 寸法(直径Φ×高さH)(mm)小/(約)25×2.9cm、大/(約)30×3.3cm 耐熱温度(℃)220 適合サイズ(cm)20〜28
注意
※本製品は家庭用調理器具の蓋です。 用途以外の使用はできません。
※揚げ物などでは使用できません。
※電子レンジ対応。 オーブンやトースターには使用できません。
※蓋は加熱の影響で熱くなることがあります。 調理中は直接触れずミトン等を必ず使用してください。
※蓋を外した際は、蓋裏側の水滴に触れないよう注意してください。 熱による火傷の恐れがあります。
※本品を火のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする