取手脱着式ダイヤコートフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24892326 品番1009436
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取り外し可能な脱着式ハンドルと、24cm20cm深型フライパンの便利な3点セット。
微細粒子の人工ダイヤモンドをふっ素樹脂に配合した磨耗に強いコーティング。
内面3層外面2層の多層コートで耐磨耗性が高く、焦げ付きにくいのでお手入れも楽々です。
深型パンを使えば、揚げ物や煮込み料理も簡単。
ハンドルを取り外せば、そのまま食卓にも出せるので、ビビンバやパエリアにも。

セット内容20cm深型パン・24cmフライパン・脱着式ハンドル 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手/フェノール樹脂 サイズ(cm)20/24 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/セラミック塗膜加工 対応家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応) 内径×深さ(mm)(20cm)200×70、(24cm)240×47 底面の厚さ(mm)(20cm)3.5、(24cm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする