アイメディア
アイメディアの 料理道具
アイメディアの フライパン・グリルパン
アイメディアの フライパン用フタ
鍋型フライパン専用ガラス蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892414
品番
1008887
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
丈夫な強化ガラス製!透明なので中の様子が見えやすい。
持ち手部分に箸などを置く事ができます。
フタをすることでお料理のバリエーションが広がります。
材質
強化ガラス製器具(強化の種類:全面物理強化)、持ち手:フェノール樹脂、縁:ステンレス鋼
質量(g)
580
寸法(cm)
直径25×6.5
適合サイズ(cm)
24
注意
※【1009049 ダイヤモンドコート鍋型フライパン】【1008823 IHゴールドマーブル鍋型フライパン 】専用ガラス蓋です。
※こちらの2つ以外には適合しません。