充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24893523 品番KCL81J
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

充電状態表示。充電器・電池パック異常表示。冷却充電機能付

電源(V)AC100 トラスコ品番764-7883 質量(kg)0.9 種類充電器 表示部充電状態表示 消費電力(VA)198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする