アクアシステム
アクアシステムの 尿素水・尿素水用品
アクアシステムの 尿素水用品
ステンレス製流量計付 オートストップガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24894117
品番
ATNP-SUS20K24
参考基準価格(税別)
¥146,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
接続口径
G1
用途
水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい
トラスコ品番
857-2367
材質
本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
2.1
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.3
使用流体
アドブルー、水
流量範囲(L/min)
20〜80
注意
※材質を腐食させるような液体には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません