エバン ロック&パッキンペール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24895415 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パッキン付きでニオイ漏れを防ぐ。

材質本体・フタ・バックル・中バケツ:PP、ハンドル:スチール、滑り止め・パッキン:シリコーンゴム 形状楕円 ホワイト 容量(L)11 本体質量(g)約1197 フタの種類かぶせ式 本体寸法(cm)約34×32.6×22.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする