吊り輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24899227 品番 SK-1026
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

懐かしのアイテムがリバイバル!
実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。

用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても 材質強化プラスティック 幅(mm)106(吊り輪部) 寸法(mm)(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150 全長(mm)250 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24899218
2020-09-13
用途:
ドレスアップ?
高塚急送 様

綺麗なピンクでバリとかもなく良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする