ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプコネクタセット 注文コード24902178 品番09200042611+19200031440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様(ケーブルエントリー)M20 形状オス タイプコネクタセット 極数5 定格電圧(V)400 定格電流(A)10 コード3A RoHS指令(10物質対応)対応 ポール4+PE IP等級IP44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする