曜日別特売
WTW-DA108G4-4TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 24902345

斜め

WTW-DA108G4-4TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 24902345
WTW-DA108G4-4TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 24902345
WTW-DA108G4-4TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 24902345
WTW-DA108G4-4TB 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線 24902345

500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
HDD4TB
内容量1個注文コード24902345品番WTW-DA108G4-4TB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ6台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1944で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×245×45
※突起物含む
入力端子
8入力(BNCJ端子)
※AHD入力信号に対応
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
形状ボックス型質量(kg)約0.75 (※HDD含まず)出力HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768センサー4入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・アナログ電源電圧(V)DC12最大消費電力(W)36HDD4TB解像度1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)保証期間1年使用場所屋内外防水性なし容量(TB)4TB搭載音声入力6入力(RCA端子)音声出力1(HDMI端子):1(RCA端子)
注意
※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1952となります。
※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1440となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする