曜日別特売
SFKBK-2S2H 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902930

SFKBK-2S2H 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902930
SFKBK-2S2H 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902930
SFKBK-2S2H 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902930
SFKBK-2S2H 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902930
SFKBK-2S2H 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902930
SFKBK-2S2H 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902930
SFKBK-2S2H 着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902930

着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24902930
品番
SFKBK-2S2H
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。腰袋は装着したまま、外してゴミを捨てられる着脱が便利な内袋付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。

用途
工具収納用
付属品
カラビナ、内袋
仕様
セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
材質
革
形状
2段
色
ブラック
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする