屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24909765 品番MBUC2S
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。

付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式 質量(kg)0.17 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 外形寸法(mm)51×87×47.6 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10〜770、CS/BS-IF:1032〜3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)Φ22〜49
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする