冷凍庫 80L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24912599 品番IUSN-8B-HA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

場所をとらずに、狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫です。仕切りが付いて収納性UP!きれいに縦収納できます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgなので、上部を有効活用できます。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。

仕様霜取装置入力(W):105 材質鋼板、ABS、ガラス等 チャコールグレー 質量(g)29000 間口(mm)356 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996 扉開閉方式右開き 定格入力(W)82 定格内容積(L)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする