冷凍庫 80L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24912608 品番IUSN-8B-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

場所をとらずに、狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫です。仕切りが付いて収納性UP!きれいに縦収納できます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgなので、上部を有効活用できます。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。

付属品仕切り 仕様霜取装置入力(W):105 材質鋼板、ABS、ガラス等 ホワイト 質量(g)29000 間口(mm)356 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996 扉開閉方式右開き 定格入力(W)82 定格内容積(L)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24912608 IUSN-8B-W 76462619 IUSN-8A-W スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 1個 44,980 税込49,478 型番違いの同等品です
24912608 IUSN-8B-W 60035387 IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 1台 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする