IMB-F2202-W 電子レンジ22L アイリスオーヤマ 24912635 IMB-F2202-W 電子レンジ22L アイリスオーヤマ 24912635 IMB-F2202-W 電子レンジ22L アイリスオーヤマ 24912635 IMB-F2202-W 電子レンジ22L アイリスオーヤマ 24912635

電子レンジ22L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24912635 品番 IMB-F2202-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます

ホワイト 質量(g)9600 周波数(Hz)50/60 容量(L)22 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229 高周波出力(W)900、600、500、200相当

商品説明動画

便利な時短ブースト機能の使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24912644
2023-12-11
用途:
昼食時

寒くなり、お弁当を温めて食べる従業員が多くなったので電子レンジを1台追加しました。
ブランド名で惹かれましたが操作も簡単で、使いやすいです。庫内もフラットでお手入れも楽そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする