広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。