今まで使っていた電子レンジの老朽化に伴い入替で購入。タンテーブル式ではないので、大きいサイズのお弁当の温めにも使えると、スタッフから高評価でした。
簡単でボタン1回でOKなので満足です。
7人〜8人分のあたためがあるので早くて便利で良かったです。
使用中のが古くなったので購入を考えホームセンターで探しましたが
機種が多く悩んで帰社、モノタロウHP見て機能と価格で迷わずポチッとしました。以前の17Lターンテーブルだと大きめの弁当箱はテーブルだけ回転していたこともありましたがフラットテーブル18Lで正解でした。汁物がこぼれてもお掃除楽々!ワンタッチあたためお気にいりです。
17Lの方が安いけど、ターンテーブルだったのでフラットテーブルの18Lにしました。
大きめの容器を温める時もターンテーブルのように門で引っかかって回りきらないという事もなく、使いやすいです。
最大出力650Wなので温めるスピードが速く、お昼休みに数人が使っても待ち時間が少ないのも良いです。機能は十分なのに他のメーカーに比べて価格も安くてお買い得だと思います。
この商品にして正解でした!
今まで使用していたのが壊れ、新しいのを探していました。値段も手ごろで弁当の温めには十分な商品だと思います。