花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの トラック用テールレンズ
花魁COMBO 剛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24915828
品番
OCGO-01
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高輝度280LEDを採用!
シーケンシャルウィンカー仕様のみ。(切り替え不可)
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
用途
トラックのテールランプ
色
クリアレンズ/レッド
奥行(mm)
95
横幅(mm)
612
縦幅(mm)
218
レンズ幅(mm)
570
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300