SHIMANO(シマノ)
FH-M8000 DEORE XT リアフリーハブ クイックリリース 11スピード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リアスピード:11/10/9/8、スポーク穴:32H
注文コード
24922767
品番
EFHM8000BZA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シマノ DEORE XT - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - クイックリリース - 11スピード
仕様
リアスピード:11/10/9/8、スポーク穴:32H
長さ(mm)
クイックリリーススキュワー:168
寸法(mm)
OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.9
色
ブラック
質量(g)
平均:331
シリーズ
DEORE XT M8000 シリーズ
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/45
フランジ径(Φmm)
左/右:52.8/53.8