曜日別特売
VV-SSHDMI030AA-B 超極細 HDMI ケーブル Vodaview 24926565

VV-SSHDMI030AA-B 超極細 HDMI ケーブル Vodaview 24926565
VV-SSHDMI030AA-B 超極細 HDMI ケーブル Vodaview 24926565
VV-SSHDMI030AA-B 超極細 HDMI ケーブル Vodaview 24926565
VV-SSHDMI030AA-B 超極細 HDMI ケーブル Vodaview 24926565
VV-SSHDMI030AA-B 超極細 HDMI ケーブル Vodaview 24926565
VV-SSHDMI030AA-B 超極細 HDMI ケーブル Vodaview 24926565

超極細 HDMI ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード24926565品番VV-SSHDMI030AA-B
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

超極細タイプ HDMIケーブル(直径2.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。

仕様HDCP:2.2質量(g)55規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする