PH52-ALTB-MG hoco PH52 アルミタブレットスタンド hoco 24926854

PH52-ALTB-MG hoco PH52 アルミタブレットスタンド hoco 24926854
PH52-ALTB-MG hoco PH52 アルミタブレットスタンド hoco 24926854
PH52-ALTB-MG hoco PH52 アルミタブレットスタンド hoco 24926854
PH52-ALTB-MG hoco PH52 アルミタブレットスタンド hoco 24926854
PH52-ALTB-MG hoco PH52 アルミタブレットスタンド hoco 24926854
PH52-ALTB-MG hoco PH52 アルミタブレットスタンド hoco 24926854
PH52-ALTB-MG hoco PH52 アルミタブレットスタンド hoco 24926854

hoco PH52 アルミタブレットスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24926854品番PH52-ALTB-MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

向きを自由に設定できる、スタイリッシュなアルミ製タブレットスタンド
アームは台座部分で360°回転し、2か所のヒンジで自由な向きに調節することができます。
キーボードやマウスと合わせることで、より機能的なスタイルにグレードアップできます。
また、使用しない時は折り畳んでスリムに収納できます。
大型の台座でタブレットを安定させることができます。
また。台座の底面と天板には、振動や傷を防止する滑り止めクッションを配置。
タブレットをしっかりと固定して作業が捗ります。
天板部分には放熱用のスリットがあり、冷却も考慮されています。

材質アルミ、シリコン寸法(mm)約178×143×45質量(g)約450適合サイズ7~12.9インチタブレット特性折りたたみ可能・360回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする