ロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24927019 品番 MK650OW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。
テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、
パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。
静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、
1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。
セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。
キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。
《製品特長》
・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード
・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス
・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応
・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし

仕様
【Logi Bolt USBレシーバー】必須:USBポート、Windows 10, 11 以降、macOS 10.10 以降(Linux WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。ChromeOS WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。)
【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】必須:Bluetooth Low Energy、Windows 10, 11 以降、macOS 10.15 以降(Linux WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。ChromeOS WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。iPadOS 14 以降 WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。iOS 14 以降 WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。Android 8.0 以降 WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。)
セット内容Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定 オフホワイト 質量(g)【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23 対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降 接続方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5 接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須 センサー精密トラッキング キー配列118キー日本語レイアウト フルサイズ 使用電池【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本 解像度400〜4000DPI 保証期間2年間無償保証 電池寿命【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月 キー方式メンブレン ボタン数マウス:5個 キーボード寿命:500万回のキーストローク キー合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする