アサヒサイクル
Vブレーキパーツ前後セットST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24929207
品番
06058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
Vブレーキパーツ前後セット ステン (90度/135度/ブーツ2本)
用途
ブレーキパーツ
材質
ステンレス
色
ステンカラー
質量(g)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×124×30