アサヒサイクル
アサヒサイクルの サドル関連
アサヒサイクルの サドル
アサヒサイクルの 一般車用
大型幅広ソフトサドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24929986
品番
15055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅広ソフトサドル
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
280
幅(mm)
245
色
ブラウン
質量(g)
865
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×125×280