アサヒサイクル
アサヒサイクルの サドル関連
アサヒサイクルの サドル
アサヒサイクルの 一般車用
ふかふかサドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24930020
品番
15506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
心地いいほど ふっかふか
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
260
幅(mm)
226
色
ダークブラウン
質量(g)
860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×130×260