サーキュレーターmini 8畳

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24933468 品番 PCF-SM122-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

【8畳】【軽量】【静音】
メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。
下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。
お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン バイオレット 質量(g)1300 コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250 電源(AC V)100(50/60Hz) 風量調整3段階(弱・中・強) 羽根寸法(cm)12 適用畳数6/8(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする