サーキュレーター扇風機 デザインタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24933477 品番 STF-DCD18T-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,999
販売価格(税別)
19,090

1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。

ホワイト 質量(g)320 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403〜810 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)32 電源(AC V)100 適合床面積30畳 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120° 左右首振 上下角度調整 上下首振 入タイマー 切タイマー リズム風

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
室内の空気の流れ
サービス業

音もあまり気にならず、あらゆる方向に空気が回るのでとても良いです。
これからの暑い季節にももってこいだと思います。
もう少し大型のサイズがあっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする