IJDC-P60-AH サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ 24933547 IJDC-P60-AH サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ 24933547 IJDC-P60-AH サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ 24933547 IJDC-P60-AH サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ 24933547

サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブルーグレー 注文コード24933547 品番IJDC-P60-AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!

ブルーグレー 質量(g)8500 タイプデシカント式 消費電力(W)590 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5.8 除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2 切タイマー2/4/8時間(590W) タイマー機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする