アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷房用品
アイリスオーヤマの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
アイリスオーヤマの 除湿機
衣類乾燥除湿機 2L/日
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ライトグレー
注文コード
24933574
品番
IJD-P20-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
色
ライトグレー
質量(g)
5300
消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×211×464
電源(AC V)
100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
2.0
除湿能力(L/日)
2.4/2.2(50/60Hz)
除湿面積
木造:5m
2
、プレハブ:8m
2
/7m
2
、鉄筋コンクリート:10m
2
/9m
2
(50/60Hz)