衣類乾燥除湿機 7L/日

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード24933599 品番IJC-P70-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,539
販売価格(税別)
20,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。

グレー 質量(g)8300 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)180/190(50/60Hz) 乾燥時間(分)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430 安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能 電源コード(m)2 電源(AC V)100 水タンク容量(L)約2.5(自動停止) 運転モード弱・強・おまかせ 除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz) 除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz) 切タイマー2/4/6時間
注意
※ホースはΦ15mmのものを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする