IJDC-N80-W サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ 24933818

 

IJDC-N80-W サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ 24933818
IJDC-N80-W サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ 24933818
IJDC-N80-W サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ 24933818
IJDC-N80-W サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ 24933818
IJDC-N80-W サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ 24933818

サーキュレーター衣類乾燥除湿機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード24933818品番IJDC-N80-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,990
販売価格(税別)
30,900

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。

材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイト質量(g)11500コード長さ(m)2定格消費電力(W)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間水タンク容量(L)約3.5風量調整サーキュレーター:弱・中・強モード除湿切替:弱・中・強首振り50°/70°/90°除湿能力(L/日)8.0除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)切タイマー2/4/8時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする