用途工場・スポーツ施設・イベント会場・屋内作業時の除湿に
付属品連続排水ホース(1m)
材質SPCC、SGCC、アルミ、PP
色ブラック
質量(g)30000
タイプコンプレッサー式
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)600/700(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905
電源(AC V)単相100
保証期間お買い上げ日より1年間
水タンク容量(L)約6.0
除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz)
除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)