ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24935277
品番
TG-01F-RU-13.4-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
13.4
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
301
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応