ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-01F-RUタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24935365
品番
TG-01F-RU-336-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
336
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
12.9
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応