ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24936476
品番
TG-05D-BE-1000-HA,6V
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
7,198
バスケットに入れる
定格出力(W)
2.2
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
1000
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
5.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
5.9
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応