ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05D-VMタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24936774
品番
TG-05D-VM-100-KA,6V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
2.2
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
100
軸の形状
丸軸
取付方式
フランジ取付
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応