※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(メートルねじ用) T-HTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24936968
品番
T-HT42X4.5-2
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
256-0913
材質
低合金鋼(SKS)
全長(mm)
175
ピッチ(mm)
4.5
呼び寸法
M42
先端
中
シャンク径(Φmm)
85
下穴径(Φmm)
37.5
ねじ長さ(mm)
85
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
26
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS3級
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類