ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05K-LGタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24938183
品番
TG-05K-LG-44-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
定格出力(W)
2.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
44
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
132
回転数(min
-1
[r.p.m])
132
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応