ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05L-WMタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24939635
品番
TG-05L-WM-48-HA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
定格出力(W)
1.2
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
48
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
78.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
78.5
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応