画像準備中

DCギヤードモータ TG-05L-WMタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24939653 品番 TG-05L-WM-145-HA,12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格出力(W)1.2 電源直流 電圧(V)12 減速比145 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転速度(r/min)26 回転数(min-1[r.p.m])26 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)190 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24939696
2024-02-16
用途:
ラベルマーカの修理
製造業

某メーカのラベルマーカの修理に使用しました。
社内で修理でき、安く上がって助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする