ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05P-KUタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(W)
1.2
減速比
59
注文コード
24939775
品番
TG-05P-KU-59-KA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力・減速比
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(W)
1.2
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
59
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
66.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
66.9
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応