ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05P-KUタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24939872
品番
TG-05P-KU-24-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
3.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
24
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
343
回転数(min
-1
[r.p.m])
343
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応