ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24940667
品番
TG-06D-AMD-500-KA,12V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
定格出力(W)
4.4
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
500
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
9.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
9.8
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応