ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-06D-BGタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
30
注文コード
24940852
品番
TG-06D-BG-30-KA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
減速比
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(W)
4.4
電源
直流
減速比
30
取付方式
フランジ取付
定格電圧(V)
12
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
550